| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4026418000285 Herst.-Nr.: 101020101020 EAN/GTIN: 4026418000285 |
| |
|
| | |
| Ringschrauben Art. 1, verzinkt Mit Holzschraubengewinde. Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 10 mm | Stärke-Ø: | 3,3 mm | Stift-Länge: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, gewindeösen 3x10, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, Ringschrauben, Art.1, verzinkt, Ringösen, mit, Lohmann, Holzgewinde |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0582* | € 0,0937* | | | | Lager 7 | | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0697* | € 0,103* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0762* | € 0,1176* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0782* | € 0,1195* | | | | | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0859* | € 0,1296* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|