Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifsche XF 885 125mm K 40 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifsche XF 885 125mm K 40 VSM
Fiberschleifsche XF 885 125mm K 40 VSM
Fiberschleifsche XF 885 125mm K 40 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875952504
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     795250
EAN/GTIN:
     4018875952504
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn Plus, Ø 125 mm

XF885 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, verbessertes selbstschärfendes Keramikkorn (CER Plus) mit kühlenden Eigenschaften durch schleifaktive Zusatzbeschichtung, auf robustem und sehr flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für den aggressiven und kühlenden Schliff von hochlegiertem Stahl, Titan und Nickelbasislegierungen. Aufgrund der hohen Härte optimal geeignet für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Die schleifaktiven Zusatzstoffe ermöglichen den kühlenden Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies sorgt zugleich für eine Verlängerung der Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Körnung:
40
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
376
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6882*
€ 0,8982*
2 Tage
376
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7023*
€ 0,9149*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,7088*
€ 1,0188*
1 Tag
400
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,07*
4 Tage
400
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,7323*
€ 1,0776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0188*
€ 1,21237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9688*
€ 1,15287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9188*
€ 1,09337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8688*
€ 1,03387
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7088*
€ 0,84347
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,28*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,33*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.