| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4018875129883 Herst.-Nr.: 712988 EAN/GTIN: 4018875129883 |
| |
|
| | |
| 150 x 2000 mm Weitere Informationen: | | Körnung: | 60 | Breite x Länge: | 150 x 2000 mm | Stahl: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet | INOX: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,2347* | € 6,6357* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,5298* | € 6,8098* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,518* | € 7,888* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,51* | € 7,90* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,4869* | € 8,033* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Millimeter (ab € 0,00276* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|