Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleif/Polierpaste 900g supra-weiß diamant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleif/Polierpaste 900g supra-weiß diamant
Schleif/Polierpaste 900g supra-weiß diamant
Schleif/Polierpaste 900g supra-weiß diamant
Schleif/Polierpaste 900g supra-weiß diamant
Schleif/Polierpaste 900g supra-weiß diamant
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016509117503
Hersteller:
     Artur Glöckler
Herst.-Nr.:
     11750
EAN/GTIN:
     4016509117503
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Schleif- und Polierpaste in Blockform Material: Polierkomposition Supra-Weiß feinste Qualität für Acryl, Edel- und Weichmetalle
Weitere Informationen:
Ausführung:
900-g-Block
Farbe:
supra-weiß
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, schleifpaste weiß diamant, polierpaste, diamant polierpaste, Schleif, Blockform, Schleif-, Schleifmittel, in
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 16,06*
Lager 7
34
3
€ 4,79*
ab € 12,77*
€ 17,04*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 17,89*
2 Tage
40
1
€ 4,90*
ab € 12,76*
€ 18,02*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 12,87*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
1 Stück enthält 900 Gramm (ab € 0,01419* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 51,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.