Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschleifmasse öllöslich Nr.2 mittel 220ml diamant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschleifmasse öllöslich Nr.2 mittel 220ml diamant
Einschleifmasse öllöslich Nr.2 mittel 220ml diamant
Einschleifmasse öllöslich Nr.2 mittel 220ml diamant
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016509100253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3086080002
EAN/GTIN:
     4016509100253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Einschleifmasse

• Verdünn- und entfernbar mit Öl, Benzin oder Petroleum • Für die Bearbeitung von Eisen, Stahl und Buntmetallen Hinweis: Nicht für den Lebensmittelbereich geeignet

Weitere Informationen:
Ausführung:
Nr. 2: 220-ml-Dose mittel | mittel
udf_EDE_Katalog:
29315042
Bezeichnung:
Nr. 2
Inhalt:
0,22 l
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
HM:
empfohlen
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Korngröße:
mittel
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3086080002
Gebinde:
Dose
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste, Ventilsitz, Ventileinschleifpaste, Einschleifpaste, Politur, polieren, Diamant-Einschleifmasse, anpassen, Schleif, einschleifen, Diamant-Schleifmasse, QR4026612, Ventil-Einschleifmasse, Schleifmasse, Passung, Ventileinschleifmasse, Ventilsitzring, Einschleifmittel, öllöslich, Paste, Diamant, und, Diamant-Ventil-Einschleifmasse, Einschleifmasse, schleifen, Schliff, Schleifmittel, Ventil, Masse, Ventileinschleifmittel, mittel, Ventilteller, 4016509100253, 00000000
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,61*
€ 16,48*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,61*
€ 16,50*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,74*
€ 16,60*
8 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 17,51*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 13,41*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
1 Stück enthält 220 Milliliter (ab € 0,05278* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.