Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektr.-Schraubendr. ESD 3,5x0,6 x 80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektr.-Schraubendr. ESD 3,5x0,6 x 80mm Wera
Elektr.-Schraubendr. ESD 3,5x0,6 x 80mm Wera
Elektr.-Schraubendr. ESD 3,5x0,6 x 80mm Wera
Elektr.-Schraubendr. ESD 3,5x0,6 x 80mm Wera
Elektr.-Schraubendr. ESD 3,5x0,6 x 80mm Wera
Elektr.-Schraubendr. ESD 3,5x0,6 x 80mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288039095
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     "1578 A 0,60 x 3,5 x
EAN/GTIN:
     4013288039095
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
177 mm
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,60 mm
Klingenlänge:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.