Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Rohrzange 45G Super S2. " Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eck-Rohrzange 45G Super S2. " Rothenberger
Eck-Rohrzange 45G Super S2. " Rothenberger
Eck-Rohrzange 45G Super S2. " Rothenberger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625701249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004625701249
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange S-Maul

DIN 5234, Form C. Schwedisches Modell, im Gesenk geschmiedet. Backen, rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung, kräftiger Doppel-T-Profilgriff, Klemmschutz verhindert Quetschungen. Mit unverlierbarer Stellmutter. Aus Chrom-Vanadium-Spezialstahl. Verstärkte Hülse, schlankes Maul, Backen geschliffen. Die Zahnung ist induktiv gehärtet.

Weitere Informationen:
Länge:
530 mm
Spannweite:
65 mm
für Rohre:
2 Zoll
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
244
€ 4,90*
ab € 45,75*
€ 54,64*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,48*
€ 55,20*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 46,16*
€ 55,21*
€ 4,90*
ab € 46,44*
€ 55,32*
2 Tage
63
€ 5,50*
ab € 47,08*
€ 56,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810732
ab € 22,34*
Ähnlich
Rothenberger
070122X
ab € 20,25*
Ähnlich
Rothenberger
070123X
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.