Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 13-teilig, 1,5 - 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 13-teilig, 1,5 - 6,5
Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 13-teilig, 1,5 - 6,5
Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co, DIN 135, 135°, 13-teilig, 1,5 - 6,5
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140517065
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019926
EAN/GTIN:
     3165140517065
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Metallbohrer-Set Robust Line HSS-Co (Cobalt Legierung), DIN 338, Bohrspitze 135 Grad, 13-teilig. Inhalt des Sets: 13 Robust Line HSS-Co Metallbohrer mit Durchmesser: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 mm, Arbeitslänge 18 / 30 / 30 / 33 / 36 / 39 / 43 / 47 / 52 / 52 / 57 / 57 / 63 mm. Setgröße: 124 x 107 x 23 mm. Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², rostfreien Stahl V2A/V4A, Grauguss, Stahlguss, säure- und hitzebeständige Stähle. Präzisionsbohrer mit ausgeprägter Hitzebeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Für Einsatz in Bohrständer oder Säulenbohrmaschinen. Für den professionellen Einsatz.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.230 kg
Bruttogewicht:
0.220 kg
Produkttext, ZB grau:
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-Co, DIN 338, 135°
SOL Date:
01.03.2009
Volumen:
0.000315 dm³
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm
Durchmesser mm:
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5
Arbeitslänge mm:
18 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63
Abmessungen Set, Länge mm:
124.0
Abmessungen Set, Breite mm:
107.0
Abmessungen Set, Höhe mm:
23
Abmessungen Set mm:
124.0 x 107.0 x 23
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 5,90*
ab € 17,37*
€ 22,29*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 22,30*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 17,57*
€ 22,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,64*
€ 23,77*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 18,74*
€ 23,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.