Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Construct Wood, 315 x 30 x 3,2 mm, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Construct Wood, 315 x 30 x 3,2 mm, 20
Kreissägeblatt Construct Wood, 315 x 30 x 3,2 mm, 20
Kreissägeblatt Construct Wood, 315 x 30 x 3,2 mm, 20
Kreissägeblatt Construct Wood, 315 x 30 x 3,2 mm, 20
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140194747
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640691
EAN/GTIN:
     3165140194747
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Terrassen-Unterbau
Kreissägeblatt Construct Wood für Tischkreissägen (nagelfest). Außendurchmesser: 315 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Stammblattstärke: 2,2 mm, Zähnezahl: 20, Typ: Table Construct Wood-top, Zahnform: FWF, Schnittresultat: 1,0, NL/Durchmesser TKS: 7/42
Weitere Informationen:
Typ:
Construct Wood | Table Construct Wood-top
Außen-Ø:
315 mm
Bohrung:
30 mm
Zähnezahl:
20
Schnittbreite:
3,2 mm
NL:
7/42
Zahnform:
FWF
Langtexterweiterng:
Passend für: Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus, Tischkreissägen TKHS 315 C, TKHS 315 M
Zähne-Zahl:
20
Ø x Bohrung/Schnittstärke:
315 x 30/3,2 mm
Nettogewicht:
1.450 kg
Bruttogewicht:
1.500 kg
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.002081 dm³
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
365 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
315 x 30 x 3.2 mm, 20
Bohrung mm:
30
Außendurchmesser mm:
315
Schnittbreite b1 mm:
3.2
Stammblattstärke b2 mm:
2.2
Schnittbreite b1 mm / Stammblattstärke b2 mm:
3.2/2.2
Drehzahl max. 1/min:
5000
Schnittresultat:
1
NL/Durchmesser TKS:
7/42
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 315x30, handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Kreissägen, Construct Wood, Construct Wood für Tischkreissägen (nagelfest), Kreissägeblatt Construct Wood
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 24,53*
€ 29,37*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 24,55*
€ 29,38*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 30,49*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,58*
€ 30,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,29*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.