Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifsch. ROLOC 50,8mm Alu.-Oxid P 80 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiberschleifsch. ROLOC 50,8mm Alu.-Oxid P 80 3M
Fiberschleifsch. ROLOC 50,8mm Alu.-Oxid P 80 3M
Fiberschleifsch. ROLOC 50,8mm Alu.-Oxid P 80 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0051144224012
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     22401
EAN/GTIN:
     0051144224012
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Ø 50,8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ø:
50,8 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
Körnung:
80
Stahl:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,74*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,58*
€ 0,79*
1 Tag
721
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,58*
€ 0,81*
4 Tage
715
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 0,82*
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.