Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristle Disc ROLOC 50,8mm K 50 (grün) 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bristle Disc ROLOC 50,8mm K 50 (grün) 3M
Bristle Disc ROLOC 50,8mm K 50 (grün) 3M
Bristle Disc ROLOC 50,8mm K 50 (grün) 3M
Bristle Disc ROLOC 50,8mm K 50 (grün) 3M
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0051131075245
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7524
EAN/GTIN:
     0051131075245
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Ø 50,8 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ø:
50,8 mm
max. Drehzahl:
25000 min-1
Körnung:
50
Stahl:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, 3m bürstenscheibe, flächenbürste, schleifband korn 50, Disc, Bristle, mm, 50, 8, ROLOC(TM), Ø, ROLOC(TM)-Hochleistungsreinigungsscheibe, Hochleistungs-Bristle
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,31*
€ 6,63*
29 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,71*
4 Tage
112
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 7,05*
Lager 7
215
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,33*
€ 7,12*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.