|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411000307 Herst.-Nr.: 22085-662-09-2XL EAN/GTIN: 5715411000307 |
| |
|
|  |  |
 | Meterware mit Stretch. Atmungsaktiv und wasserabweisend. Moderne Passform. Verschluss mit Reißverschluss. Stehkragen. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Elastikband an den Handgelenken. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen:  |  | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Material: | 64% Polyester/24% polyamid/12% ea | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,226 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, winterbaujacke schwarz, Soft Shell Jacke, moderne Passform, MASCOT® Customized, Jacke, Winter Arbeitskleidung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 75,09* | € 92,97* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 74,66* | € 93,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 75,10* | € 95,38* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,49* | € 97,20* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 79,71* | € 98,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|