|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074933655 Herst.-Nr.: 20102-253-1809-2XL EAN/GTIN: 5711074933655 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: •Atmungsaktiv •Fleece an der Innenseite •Stehkragen •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Innentaschen •Brusttasche mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •100% Polyester Weitere Informationen:  |  | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Gewicht: | 0,635 kg | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,662 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 47,17* | € 60,83* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 47,28* | € 60,86* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,20* | € 64,37* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,06* | € 65,82* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 60,55* | € 76,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|