| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074178742 Herst.-Nr.: 50115-950-17-S EAN/GTIN: 5711074178742 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Reflexe sind elastisch. Gebürstete Innenseite. Reißverschluss, durchgehend. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken. Seitentasche mit Wetterschutzleiste. Netzventilation unter den Ärmeln. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 3. Hi-Vis Gruppe A Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0300m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutzpullover, mascot sicherheitsjacken gelb, warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover s, MASCOT® Maringa, MASCOT® Safe Classic, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,16* | € 62,67* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 48,95* | € 62,68* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,30* | € 63,37* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,11* | € 65,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,73* | € 74,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|