| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4317784733076 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784733076 |
| |
|
| | |
| Pilotenjacke »Achim« Eigenschaften: • 4-in-1-Jacke • Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter • Heraustrennbares Faserpelzfutter • Abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen • 2-Wege-Frontreißverschluss • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss • Je eine Handy,- Ärmel- und Innentasche • Zwei Seitentaschen • Strickbund an den Ärmeln und am Saum Material: • Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester • Innenmaterial: 100 % Polyester • Futter: 100 % Polyester • Faserpelzfutter: 100% Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, arbeitsjacke blau 3 xl, herren jacke, herrenjacken xxxl, Freizeitjacke, Jacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,66* | € 32,45* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 24,61* | € 32,46* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,57* | € 34,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,35* | € 35,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,92* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|