Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Weld Shield, Gr.58,kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Weld Shield, Gr.58,kornblau/schwarz
Bundhose Weld Shield, Gr.58,kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030913934235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913934235
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Schweißerbundhose »Weld Shield« Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 Eigenschaften: • Antistatisch, flammhemmend • UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor • Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug • Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, ca. 365 g/m² Hinweis: Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,47*
€ 44,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,35*
€ 44,54*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,71*
€ 44,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,63*
€ 44,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,55*
€ 46,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
55210102
ab € 30,57*
Ähnlich
Planam
55210106
ab € 30,45*
Ähnlich
Planam
55210110
ab € 30,57*
Ähnlich
Planam
5521042
ab € 30,42*
Ähnlich
Planam
5521044
ab € 30,67*
Ähnlich
Planam
5521046
ab € 30,53*
Ähnlich
Planam
5521048
ab € 30,67*
Ähnlich
Planam
5521050
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
5521052
ab € 30,44*
Ähnlich
Planam
5521054
ab € 30,55*
Ähnlich
Planam
5521056
ab € 33,43*
Ähnlich
Planam
5521060
ab € 33,65*
Ähnlich
Planam
5521062
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
5521064
ab € 33,58*
Ähnlich
Planam
5521090
ab € 30,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.