Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Schraubkarabiner, passO-SC, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Schraubkarabiner, passO-SC, dunkelgrau
HSM Schraubkarabiner, passO-SC, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4030281261780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281261780
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Aluminiumkarabiner »passO-SC« Eigenschaften: • Bruchlast Hauptachse: 22 kN • Bruchlast Nebenachse: 10 kN • Max. Öffnung: 30 mm • Max. Lebensdauer: 30 Jahre Zulassung/Norm: EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004 Material: Aluminium (eloxiert) Gewicht: 0,08 kg Größe: 112 mm x 76,5 mm
Weitere Suchbegriffe: skylotec karabiner, karabiner, Stahlkarabiner, Schraubkarabiner, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
31
€ 4,79*
ab € 13,36*
€ 18,47*
3 Tage
37
€ 6,90*
ab € 13,30*
€ 18,51*
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 20,51*
6 Tage
37
€ 4,30*
ab € 15,13*
€ 21,30*
€ 4,90*
ab € 14,72*
€ 21,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.