| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4030281040774 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030281040774 |
| |
|
| | |
| Bandfalldämpfer »BFD SK 12« Eigenschaften: • Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer • Schutzpaket um den Bandfalldämpfer verhindert, dass Schmutz eindringt • Max. Lebensdauer: 10 Jahre • Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C • Handwäsche 40 °C • Max. Personenanzahl: 1 Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002 Material: Polyamid, Aluminium |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, Y-Verbindungsmittel, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, Sicherungsgeräte, SKYLOTEC, GmbH, Haltegurte, Absturzsicherung, Falldämpferband, Verbindungsmittel, Falldämpferbänder, VerbindungsMittel, Auffang-, und, Rettungsgurte, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 106,48* | € 130,35* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,17* | € 130,38* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,23* | € 131,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 108,90* | € 133,18* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,63* | € 133,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|