| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4017765077853 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017765077853 |
| |
|
| | |
| Schutzhelm »Cross®Guard« Eigenschaften: • Funktionelles Produktdesign • Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz • Ergonomisch geformt • Höhenverstellbare Innenausstattung • Mit serienmäßig installiertem Multifunktionsadapter (MFA-Tech) zur werkzeugfreien Anbindung von unterschiedlichem Zubehör wie Visier und Gehörschutz • Höchster Tragekomfort durch Wellvitex® Z-Schweißband und Drehverschluss Anwendungsbereiche: Einsatz in Kaltbetrieben, Chemischen Industrien, Montagearbeiten, Petrochemische Industrie, Hoch- und Tiefbau Zusatzprüfungen: • Kälteprüfung bis –20°C (-30°C in Prüfung und Vorbereitung) Material: Thermoplast, Polypropylen (PP) Kopfweite: 53 - 61 cm; ca. 395 g (Größe 2) Gewicht: ca. 395 g (Größe 2) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauhelme weiss, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Schuberth, GmbH, SCHUBERTH, Helm, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,12* | € 21,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,09* | € 22,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,17* | € 22,09* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 16,34* | € 22,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 17,54* | € 23,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|