Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Damenlatzhose - 38 - Orange - Orange | 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safety Damenlatzhose - 38 - Orange - Orange | 38
Artikel-Nr.:
     79DAC-5702820543600
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820543600
EAN/GTIN:
     5702820543600
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Funktionelle, fluoreszierende und nachhaltige Latzhose, speziell für Damen entworfen. Optimale Passform mit u. a. ergonomisch geformtem Kniebereich. Der Stoff ist strapazierfähig und atmungsaktiv und besteht zu 50% aus nachhaltigem, recyceltem Polyester. Der elastische Taillenbund hinten sorgt für eine gute Passform und einen sicheren Sitz der Latzhose. Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Hängetaschen. D-Ring am Latz für die Befestigung von z. B. Ausweisen. Hoch geschnittenes Rückenteil und Rippstrickeinsätze an den Seiten sorgen für optimale Passform und viel Tragekomfort. Verstellbare Träger. Latztasche mit Taschenklappe und Klettverschluss. Die Latztasche hat innen eine Reißverschlusstasche. Zwei Schenkeltaschen mit Klettverschluss. Die linke Schenkeltasche hat eine zusätzliche Handytasche sowie eine Innentasche, z. B. für das Walkie-Talkie. Die rechte Schenkeltasche hat eine Innentasche für z. B. den Zollstock. Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten und Einstellmöglichkeiten zur Höhenverstellung des Kniepolsters. Die Knieverstärkung besteht aus besonders strapazierfähigem CORDURA®- Material. Reflexstreifen am Unterschenkel. Bekleidungsklasse 2. Nach 50 mal Waschen getestet.

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Damen Latzhose, Damenlatzhose, arbeitshosen größe 38, arbeitshose orange, engel arbeitshose, Safety Damenlatzhose - 38 - Orange - Orange | 38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
5702820519766
ab € 80,32*
Ähnlich
Engel
5702820519520
ab € 80,33*
Ähnlich
Engel
5702820543587
ab € 80,48*
Ähnlich
Engel
5702820519445
ab € 80,22*
Ähnlich
Engel
5702820519681
ab € 80,48*
Ähnlich
Engel
5702820519360
ab € 80,50*
Ähnlich
Engel
5702820519605
ab € 80,04*
Ähnlich
Engel
5702820519773
ab € 80,35*
Ähnlich
Engel
5702820519537
ab € 80,48*
Ähnlich
Engel
5702820543594
ab € 80,24*
Ähnlich
Engel
5702820519452
ab € 80,83*
Ähnlich
Engel
5702820519698
ab € 80,16*
Ähnlich
Engel
5702820519377
ab € 80,21*
Ähnlich
Engel
5702820519612
ab € 80,43*
Ähnlich
Engel
5702820519780
ab € 80,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.