| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4001272074B66810042 Herst.-Nr.: 4001272074B66810042 EAN/GTIN: 5414729057880 |
| |
|
| | |
| Warnschutz Latzhose mit Kniepolstertaschen, verstellbare Träger, 2 Schubtaschen, Brusttasche mit Patte, 2 Gesäßtaschen mit Patte, 2 Schenkeltaschen, Werkzeugfach, Stiftefach, Zollstocktasche, Hammerschlaufe, Handytasche, Innentasche, verstellbare Cordura®-Kniepolstertaschen, gerader Schnitt, Bund über Jeansknöpfe verstellbar, 50 mm-Reflexstreifen, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (5 cm zusätzlich), nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutz-latzhose größe 48 orange/marine, warnlatzhose gr. 48, warnschutz latzhose, Toulouse Latzhose NEONORANGE/DUNKELBLAU48 290g - NEONORANGE/DUNKELBLAU | 48 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 45,65* | € 60,36* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,94* | € 65,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,76* | € 65,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,55* | € 77,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|