| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000371654NW Herst.-Nr.: 4000371654NW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: silikonfreies Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung mit einer Dicke von 1,1 mm · die Abriebfestigkeit der Stufe 4 bietet einen bis zu dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden · durch eine 20 % größere Atmungsaktivität, weniger Schweißbildung · das Trägermaterial passt sich der anatomischen Form der Hände an · idealer Handschuh bei häufigem Wechsel zwischen Arbeiten · durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten · jetzt auch mit Lebensmittel Zertifizierung, beim Umgang mit trockenen Lebensmitteln! · zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100 · Anwendungsbereiche: Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und AusschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Norm: EN 388· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignetWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 8 EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): A Marke: ANSELL Ausführung: Strickbund, silikonfrei Material: Nylon-Elasthan mit Nitrilschaum PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Handschuhe HyFlex 11-840 Gr.8 schwarz/grau Nylon-Spandex EN 388 K |
| | |
| |