| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4000371327NW Herst.-Nr.: 4000371327NW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhandbeschichtung · Strickbund · sehr dünner Handschuh, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · für Spezialanwendungen geeignet · Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von KleinteilenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388:2016· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignetWeitere Informationen:Farbe: grünblau/schwarz Größe: 8 EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X Ausführung: Strickbund, sehr dünner Handschuh Material: Nylon m.Polyurethan PSA-Kategorie: II Marke: ANSELL Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Handschuhe HyFlex® 11-616 Gr.8 grünblau/schwarz EN 388:2016 PSA I |
| | |
| |