Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-tlg. Metallbohrer-Set Robust Line HSS-G 135° 1–10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10-tlg. Metallbohrer-Set Robust Line HSS-G 135° 1–10 : Detailansicht 2
10-tlg. Metallbohrer-Set Robust Line HSS-G 135° 1–10 : Detailansicht 2
10-tlg. Metallbohrer-Set Robust Line HSS-G 135° 1–10 : Detailansicht 3
10-tlg. Metallbohrer-Set Robust Line HSS-G 135° 1–10 : Detailansicht 4
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607010535
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010535
EAN/GTIN:
     3165140446198
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl · Gussstahl · Gusseisen · Sintereisen · Temperguss · Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung(en) Set: 156,5 x 106,5 x 23mm· Arbeitslänge: 12mm· Arbeitslänge (1): 24mm· Arbeitslänge (1): 33mm· Arbeitslänge (1): 43mm· Arbeitslänge (1): 52mm· Arbeitslänge (1): 57mm· Arbeitslänge (1): 69mm· Arbeitslänge (1): 75mm· Arbeitslänge (1): 81mm· Arbeitslänge (1): 87mmWeitere Informationen:Nenn-Ø: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mmMarke: BOSCH

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
60 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 17,34*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,75*
€ 17,34*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,78*
€ 17,36*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,06*
€ 17,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,27*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.