Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatblazer Premium, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatblazer Premium, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 1
Sweatblazer Premium, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 1
Sweatblazer Premium, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 2
Sweatblazer Premium, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 3
Sweatblazer Premium, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 4
Sweatblazer Premium, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 6
Sweatblazer Premium, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0660005009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0660005009Ha
EAN/GTIN:
     4045981077715
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Modisch geschnittener 2-Knopf-Sweatblazer mit formgebenden Längsnähten für eine perfekte Passform, Paspeltaschen, Rückenteil mit verdecktem Schlitz, Ärmeln mit Passformabnähern auf Ellbogenhöhe, Teilungsnaht und geschlossener Manschette, 4-Loch-Knöpfen mit gelasertem HAKRO Schriftzug - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Teilfutter aus gestreiftem Gewebe im Rücken, nicht angerauter Innenseite (French­Terry) und Metallkettchen als Aufhänger an der Krageninnenseite. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: professionelle Textilreinigung• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sweatblazer Premium, schwarz, 3XL - schwarz | 3XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,75*
€ 84,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,55*
€ 85,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,91*
€ 89,44*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,99*
€ 90,15*
Lager 79DAC
40
€ 5,90*
ab € 79,10*
€ 98,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0660005008
ab € 58,74*
Ähnlich
Hakro
0660005006
ab € 58,65*
Ähnlich
Hakro
0660005005
ab € 58,77*
Ähnlich
Hakro
0660005004
ab € 58,38*
Ähnlich
Hakro
0660005007
ab € 58,37*
Ähnlich
Hakro
0660005003
ab € 58,84*
Ähnlich
Hakro
0660034008
ab € 58,75*
Ähnlich
Hakro
0660034009
ab € 64,77*
Ähnlich
Hakro
0660034006
ab € 58,69*
Ähnlich
Hakro
0660034005
ab € 58,43*
Ähnlich
Hakro
0660034004
ab € 58,78*
Ähnlich
Hakro
0660034007
ab € 58,73*
Ähnlich
Hakro
0660034003
ab € 58,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.