Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke College, schwarz, M - schwarz | M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke College, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 1
Sweatjacke College, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 1
Sweatjacke College, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 2
Sweatjacke College, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 3
Sweatjacke College, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 4
Sweatjacke College, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 6
Sweatjacke College, schwarz, M - schwarz | M: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0606005005Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606005005Ha
EAN/GTIN:
     4045981012266
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Sportive Sweatjacke im College-Stil, mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL(ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 39,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,68*
€ 40,07*
€ 4,90*
ab € 29,98*
€ 40,41*
Lager 79DAC
1001
€ 5,90*
ab € 32,93*
€ 42,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,36*
€ 44,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,48*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,92*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 37,06*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,53*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,90*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 37,06*
Ähnlich
Hakro
0606005010
ab € 33,63*
Ähnlich
Hakro
0606005011
ab € 36,78*
Ähnlich
Hakro
0606005012
ab € 36,77*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 33,66*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,88*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,98*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,56*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 37,01*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.