Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, rot/anthrazit, 3XL - rot/anthrazit | 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, rot/anthrazit, 3XL - rot/anthrazit | 3XL: Detailansicht 2
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, rot/anthrazit, 3XL - rot/anthrazit | 3XL: Detailansicht 2
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, rot/anthrazit, 3XL - rot/anthrazit | 3XL: Detailansicht 3
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, rot/anthrazit, 3XL - rot/anthrazit | 3XL: Detailansicht 4
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, rot/anthrazit, 3XL - rot/anthrazit | 3XL: Detailansicht 6
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, rot/anthrazit, 3XL - rot/anthrazit | 3XL: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0477002009Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0477002009Ha
EAN/GTIN:
     4045981146701
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, rot/anthrazit, 3XL - rot/anthrazit | 3XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,30*
€ 53,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,74*
€ 53,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,84*
€ 53,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,80*
€ 58,28*
Lager 79DAC
65
€ 5,90*
ab € 45,16*
€ 58,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0477001008
ab € 36,32*
Ähnlich
Hakro
0477001009
ab € 39,84*
Ähnlich
Hakro
0477001010
ab € 39,80*
Ähnlich
Hakro
0477001011
ab € 44,10*
Ähnlich
Hakro
0477001012
ab € 43,90*
Ähnlich
Hakro
0477001006
ab € 36,50*
Ähnlich
Hakro
0477001005
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0477001004
ab € 36,41*
Ähnlich
Hakro
0477001007
ab € 36,39*
Ähnlich
Hakro
0477001003
ab € 36,37*
Ähnlich
Hakro
0477002008
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0477002010
ab € 39,90*
Ähnlich
Hakro
0477002011
ab € 44,03*
Ähnlich
Hakro
0477002012
ab € 43,90*
Ähnlich
Hakro
0477002006
ab € 36,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.