Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, XS - weiß/anthrazit | XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, XS - weiß/anthrazit | XS: Detailansicht 1
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, XS - weiß/anthrazit | XS: Detailansicht 1
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, XS - weiß/anthrazit | XS: Detailansicht 2
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, XS - weiß/anthrazit | XS: Detailansicht 3
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, XS - weiß/anthrazit | XS: Detailansicht 4
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, XS - weiß/anthrazit | XS: Detailansicht 6
Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, XS - weiß/anthrazit | XS: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0477001003Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0477001003Ha
EAN/GTIN:
     4045981146541
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hakro sweatjacke weiß, sweat jacke, hakro sweatjacke, Sweatjacke Contrast MIKRALINAR®, weiß/anthrazit, XS - weiß/anthrazit | XS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,38*
€ 49,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,38*
€ 49,12*
€ 4,90*
ab € 37,55*
€ 49,45*
Lager 79DAC
2
€ 5,90*
ab € 40,77*
€ 53,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,09*
€ 57,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0477001008
ab € 36,23*
Ähnlich
Hakro
0477001009
ab € 39,88*
Ähnlich
Hakro
0477001010
ab € 39,87*
Ähnlich
Hakro
0477001011
ab € 43,77*
Ähnlich
Hakro
0477001012
ab € 43,93*
Ähnlich
Hakro
0477001006
ab € 36,51*
Ähnlich
Hakro
0477001005
ab € 36,50*
Ähnlich
Hakro
0477001004
ab € 36,21*
Ähnlich
Hakro
0477001007
ab € 36,35*
Ähnlich
Hakro
0477002008
ab € 36,39*
Ähnlich
Hakro
0477002009
ab € 39,93*
Ähnlich
Hakro
0477002010
ab € 39,83*
Ähnlich
Hakro
0477002011
ab € 43,65*
Ähnlich
Hakro
0477002012
ab € 43,94*
Ähnlich
Hakro
0477002006
ab € 36,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.