Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatshirt Premium L - sonne | L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatshirt Premium L - sonne | L: Detailansicht 2
HAKRO Sweatshirt Premium L - sonne | L: Detailansicht 2
HAKRO Sweatshirt Premium L - sonne | L: Detailansicht 3
HAKRO Sweatshirt Premium L - sonne | L: Detailansicht 4
HAKRO Sweatshirt Premium L - sonne | L: Detailansicht 6
HAKRO Sweatshirt Premium L - sonne | L: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0471035006Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0471035006Ha
EAN/GTIN:
     4045981043673
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (ash meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Polyester grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle)• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Eigenschaft: pflegeleicht• Passform: Comfort Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 60 °C• Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Unisex-Sweatshirt, herren-sweater gelb, freizeit pullover, herren-sweatshirt l, HAKRO Sweatshirt Premium L - sonne | L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 17,23*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,95*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,95*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,87*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,76*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 17,17*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 17,24*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 17,22*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 17,21*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 17,14*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 19,11*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 21,21*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 21,14*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 23,32*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 23,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.