Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Heavy-Softshelljacke Ohio, tinte, S - tinte | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Heavy-Softshelljacke Ohio, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 1
Damen Heavy-Softshelljacke Ohio, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 1
Damen Heavy-Softshelljacke Ohio, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 2
Damen Heavy-Softshelljacke Ohio, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 3
Damen Heavy-Softshelljacke Ohio, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 4
Damen Heavy-Softshelljacke Ohio, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 6
Damen Heavy-Softshelljacke Ohio, tinte, S - tinte | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0266034004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0266034004Ha
EAN/GTIN:
     4045981144431
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Wärmende und funktionelle Thermojacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Obermaterial, dicker Wattierung, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, weichem Fleece-Innenfutter für optimale Wärmeisolation und Wärmerückhalt. Mit abnehmbarer, gefütterter Kapuze, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windstoppatte und Reißverschlussgarage. Innen- und Außentasche mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ärmelabschlüsse mit zusätzlichen elastischen Schlauchbündchen mit Daumenschlaufe und Reflexapplikationen für verbesserte Sichtbarkeit. Hergestellt aus TRIACTIVE PRO, einem strapazierfähigem Ripstop-Gewebe und dehnfähigem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Jacke.• Material: TRIACTIVEPRO, Kombination aus Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 95 % Polyester und 5 % Elasthan, Wattierung und Fleece-Innenfutter aus 100% Polyester• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm, atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h)• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 30 °C• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,19*
€ 104,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,44*
€ 105,27*
€ 4,90*
ab € 84,29*
€ 106,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,90*
€ 108,40*
Lager 79DAC
307
€ 5,90*
ab € 93,51*
€ 114,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0266005008
ab € 82,02*
Ähnlich
Hakro
0266005009
ab € 90,22*
Ähnlich
Hakro
0266005006
ab € 82,12*
Ähnlich
Hakro
0266005005
ab € 82,20*
Ähnlich
Hakro
0266005004
ab € 82,23*
Ähnlich
Hakro
0266005007
ab € 81,88*
Ähnlich
Hakro
0266005003
ab € 82,07*
Ähnlich
Hakro
0266034008
ab € 81,79*
Ähnlich
Hakro
0266034009
ab € 90,01*
Ähnlich
Hakro
0266034006
ab € 81,99*
Ähnlich
Hakro
0266034005
ab € 82,40*
Ähnlich
Hakro
0266034007
ab € 81,84*
Ähnlich
Hakro
0266034003
ab € 82,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.