Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Sweatblazer Premium, schwarz, S - schwarz | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Sweatblazer Premium, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
Damen Sweatblazer Premium, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
Damen Sweatblazer Premium, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 2
Damen Sweatblazer Premium, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 3
Damen Sweatblazer Premium, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 4
Damen Sweatblazer Premium, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 6
Damen Sweatblazer Premium, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0260005004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0260005004Ha
EAN/GTIN:
     4045981077456
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Modisch geschnittener 3-Knopf-Sweatblazer für Damen, mit formgebenden Längsnähten für eine perfekte Passform, Paspeltaschen, Rückenteil mit verdecktem Schlitz, Ärmeln mit Passformabnähern auf Ellbogenhöhe, Teilungsnaht und geschlossener Manschette, Teilfutter aus gestreiftem Gewebe im Rücken, nicht angerauter Innenseite (French­Terry) und Metallkettchen als Aufhänger an der Krageninnenseite. Hergestellt aus pflegeleiter Baumwolle-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester• Gewicht: 300 g/m²• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt• Passform: Regular Fit• Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: professionelle Textilreinigung• Größen: XS-3XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: damen blazer schwarz, blazer damen, blazer schwarz, Damen Sweatblazer Premium, schwarz, S - schwarz | S
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,30*
€ 73,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,84*
€ 75,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 75,84*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,44*
€ 78,91*
Lager 79DAC
34
€ 5,90*
ab € 67,38*
€ 86,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0260005008
ab € 55,64*
Ähnlich
Hakro
0260005009
ab € 61,06*
Ähnlich
Hakro
0260005006
ab € 55,74*
Ähnlich
Hakro
0260005005
ab € 55,64*
Ähnlich
Hakro
0260005007
ab € 55,49*
Ähnlich
Hakro
0260005003
ab € 55,41*
Ähnlich
Hakro
0260034008
ab € 55,84*
Ähnlich
Hakro
0260034009
ab € 60,98*
Ähnlich
Hakro
0260034006
ab € 55,81*
Ähnlich
Hakro
0260034005
ab € 55,73*
Ähnlich
Hakro
0260034004
ab € 55,45*
Ähnlich
Hakro
0260034007
ab € 55,46*
Ähnlich
Hakro
0260034003
ab € 56,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.