Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, S - schwarz | S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 1
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 2
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 3
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 4
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 6
1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, S - schwarz | S: Detailansicht 7
Artikel-Nr.:
     79DAC-0107005004Ha
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0107005004Ha
EAN/GTIN:
     4045981032547
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Kurzärmeliges Hemd mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen Ton-in-Ton - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen und eingearbeiteten Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemdkragen. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort.• Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle• Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei• Passform: Comfort Fit • Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100• Waschtemperatur: 40 °C• Größen: XS-6XL

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, herrenhemd schwarz, herren hemd, herrenhemd gr s, 1/2-Arm Hemd Business Comfort, schwarz, S - schwarz | S
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,64*
€ 34,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,24*
€ 35,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,69*
€ 35,87*
Lager 79DAC
67
€ 5,90*
ab € 27,12*
€ 36,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,60*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0107001008
ab € 25,24*
Ähnlich
Hakro
0107001009
ab € 27,66*
Ähnlich
Hakro
0107001010
ab € 27,70*
Ähnlich
Hakro
0107001011
ab € 30,30*
Ähnlich
Hakro
0107001012
ab € 30,39*
Ähnlich
Hakro
0107001006
ab € 25,40*
Ähnlich
Hakro
0107001005
ab € 25,38*
Ähnlich
Hakro
0107001004
ab € 25,17*
Ähnlich
Hakro
0107001007
ab € 25,19*
Ähnlich
Hakro
0107001003
ab € 25,22*
Ähnlich
Hakro
0107003008
ab € 25,33*
Ähnlich
Hakro
0107003009
ab € 27,76*
Ähnlich
Hakro
0107003010
ab € 27,89*
Ähnlich
Hakro
0107003011
ab € 30,36*
Ähnlich
Hakro
0107003012
ab € 30,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.