| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-4631 Herst.-Nr.: 4631 EAN/GTIN: 5715205463127 |
| |
|
| | |
| QuickFix u. Rinse Spender 4631 mit 45 elastischen Pflastern und 5 Augenspülampullen mit je 20 ml 0,9% steriler Natriumchloridlösung. Textilgewebepflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen und somit sehr angenehm zu tragen sind. Die Pflaster sind hautfreundlich und atmungsaktiv. Die Ampullen bieten schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Irritationen im Auge durch Staub, Schmutz o.ä. Der Spender kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Risiko kleinerer Verletzungen und Schnittverletzungen besteht. Aufgrund seiner geringen Abmessungen lässt sich der Spender problemlos an nahezu jedem Arbeitsplatz anbringen und somit genau da, wo der Bedarf am größten ist. Bei kleineren Verletzungen können die Pflasterstrips schnell und leicht aus dem Spender entnommen werden und sind dabei auf einer Seite bereits geöffnet, so dass das Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen wird! Die Nachfüllung des Spenders ist auch mit anderen Pflastertypen aus dem QuickFix Sortiment möglich. Der QuickFix kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden.
- Abmessungen (H x B x T): 133,5 x 232,5 x 33 mm
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen
- PZN: 10987875
Produkt-Eigenschaften
- bietet sofortigen und sichtbaren Zugang zu Pflastern
- für die Wandmontage direkt am gefährdeten Arbeitsplatz
- hautfreundliche und atmungsaktive Pflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen
- jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst
- das Pflaster kann mit einer Hand auf die Wunde aufgebracht werden
- deutliche Anzeige bei leerem Spender. Schnell wiederbefüllbar.
- die Pflaster sind CE-gekennzeichnet
- eingebautes Regalfach zur Aufbewahrung von Kleinutensilien
- wahlweise auch abschließbar mit beiliegendem Schlüssel
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | | | € 4,50* | ab € 19,47* | € 27,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,29* | € 31,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,44* | € 33,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,56* | € 33,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,68* | € 33,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|