Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creall Dactacolor, 15 Farben, je 1 L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/15381/full/15381-Dactacolor--Set-mit-15-Farben--je-1-L.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/15381/full/15381-Dactacolor--Set-mit-15-Farben--je-1-L.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-84902
Hersteller:
     Havo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plakatfarbe
plakatfarbe 1000ml
plakatfarbe
creall plakatfarbe
Hochwertige Plakatfarbe auf Wasserbasis. Besteht zu 98% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Die Farbe trocknet matt, haftet gut an den meisten Untergründen und überzeugt durch eine hohe Pigmentierung und gute Deckkraft.wasserverdünnbar ohne Beeinträchtigung der Farbkraft und Viskositätgute Haftung auf den meisten UntergründenFarben untereinander mischbarnach Trocknung mattenthaltene Farben: rosa, magenta, dunkelgelb, hellgelb, orange, rot, violett, blau, hellblau, grün, hellgrün, braun, hellbraun, weiß, schwarz Lieferumfang: Sortiment mit 15 Farben, je 1 Liter, Produktkennzeichnung und Warnhinweise: , ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: 2036, Farbe, malen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Liter (ab € 4,56067* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,94*
€ 105,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,63*
€ 104,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,07*
€ 100,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,41*
€ 96,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,41*
€ 81,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.