Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creallcolor, 1000 ml, dunkelbraun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/14933/full/14933-Creacolor--1000-ml--Farbe-waehlbar.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/14933/full/14933-Creacolor--1000-ml--Farbe-waehlbar.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-84410
Hersteller:
     Havo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714181010131
Suchbegriffe:
Plakatfarbe
plakatfarbe 1000ml
plakatfarbe
creall plakatfarbe
Creacolor ist eine hochwertige Plakatfarbe mit einer tollen Deckkraft und Farbintensität. Das Produkt entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN-71. Die gewünschte Farbe wählen Sie bitte im Drop-Down-Menü aus. auf Wasserbasisgebrauchsfertig oder mischbarwasserverdünnbar ohne Beeinträchtigung der Farbkraft und Viskositätsehr gute Haftung auf den meisten Untergründennach Trocknung mattFarbe: Hellgelb, Dunkelgelb, Orange, Hellrot, Dunkelrot, Violett, Hellblau, Hellgrün, Dunkelgrün, Hellbraun, Dunkelbraun, Weiß, Schwarz, Rosa, Zyklamen, Dunkelblau Lieferumfang: 1 Flasche á 1000ml Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Weitere Suchbegriffe: 14933, 84398, 2101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Liter (ab € 11,13* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.