Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creall Dactacolor, 1000 ml, violett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/14931/full/14931-Dactacolor-1000-ml---Farbe-waehlbar_16.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/14931/full/14931-Dactacolor-1000-ml---Farbe-waehlbar_16.jpg
Artikel-Nr.:
     7770-84377
Hersteller:
     Havo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714181020796
Suchbegriffe:
Plakatfarbe
plakatfarbe 1000ml
plakatfarbe
creall plakatfarbe
Hochwertige Plakatfarbe auf Wasserbasis. Besteht zu 98% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Die Farbe trocknet matt, haftet gut an den meisten Untergründen und überzeugt durch eine hohe Pigmentierung und gute Deckkraft. Die gewünschte Farbe wählen Sie bitte im Drop-Down-Menü aus. wasserverdünnbar ohne Beeinträchtigung der Farbkraft und Viskositätgute Haftung auf den meisten UntergründenFarben untereinander mischbarnach Trocknung matt Lieferumfang: 1 Flasche à 1000 ml Produktkennzeichnung und Warnhinweise: ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: 2035, Farbe, malen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Liter (ab € 6,06* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.