| |
|
| Artikel-Nr.: 7770-54070 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4326470507679 |
| |
|
| | |
| Ein schönes Geschenk-Set zur Körperpflege. Elina Geschenk-Set, Urea 3 % - empfindliche Haut, 3-tlg., mit Pflege-Duschgel 250 ml, Bodymilk 100 ml und Handcreme 75 ml. Für Damen und Herren geeignet. Duschgel Urea 3 % 250 mlBodymilk Urea 3 % 100 mlHandcreme Urea 3 % 75 mlMaße Geschenk-Set (L/B/H): 11 x 14,5 x 32 cm Lieferumfang: 1 Duschgel, 1 Bodymilk, 1 Handcreme |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschgel 250ml, duschbad, elina, Gesichtscreme, Handcreme, Creme, Bodylotion, Bodymilk, Geschenkset, Hygienegeschenkset, koerperpflegeset, urea, 3%, Pflegeset, empfindliche Haut, sensitiv, geschenke-für-erwachsene, seniorengeschenke |
| | |
| |