| |
|
| Artikel-Nr.: 776-KB0086 Herst.-Nr.: 5520709 EAN/GTIN: 4056705207097 |
| |
|
| | |
| Besonders sicheres Klebeband mit Fadenverstärkung - Auch für staubige Kartonoberflächen bestens geeignet
- übersteht Temperatur- und Klimaschwankungen problemlos
- Sehr hohe Reissfestigkeit
- Gute Sofort- und dauerhaftung
- Gleichmässig und leise abrollbar
- Papierqualität 60 g/m²
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 200 m | Breite innen: | 60 mm | Material: | Papier | Qualität: | 60g/m² | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 5,453333333 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband braun, papier packband, Klebeband, fadenverstärkt, 5520709, 5.520.709, 55.207.09, klebebänder, Packbänder, Packband |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,72* | € 7,29* | | | | Lager 776 | | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,30* | € 8,03* | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 3,66* | € 8,35* | | | | | 51 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 6,27* | € 8,66* | | | | | 7 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 5,40* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,0165* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen | Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 64,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|