Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, farbig, 50mm breitx66lfm, 57µ,, grün, leise, monta 250


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, grün, monta 250
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 57 µ, grün, monta 250
Artikel-Nr.:
     776-KB0041
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520633
EAN/GTIN:
     4056705206335
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Keine Verwechslung gleichartiger Packstücke durch Kennzeichnung
  • Hohe Reißfestigkeit und Klebkraft
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Wärmebeständig, kältebeständig, Naturkautschuk-Kleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
grün
Stärke:
57 µ
Gewicht VE in KG:
1,583
Breite innen:
50 mm
Länge innen:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband monta 50mmx66m, pvc-band, pvc-band grün, PP, Klebeband, 57µ, monta, 5520633, 5.520.633, 55.206.33
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
36
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,66*
4 Tage
255
36
€ 7,90*
ab € 2,08*
€ 3,75*
6 Tage
180
36
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,81*
36
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,99*
5 Tage
255
36
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 4,01*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Rolle
ab 3960 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 5940 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 7920 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03076* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 131,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.