Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenbeutel, antistat., 440+340x500mm, 50µ,für Lagerbehälter, rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seitenfaltenbeutel, antistat., 440+340x500mm, 50µ, für Lagerbehälter, rosa
Seitenfaltenbeutel, antistat., 440+340x500mm, 50µ, für Lagerbehälter, rosa
Artikel-Nr.:
     776-FS0032
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160162
EAN/GTIN:
     4056705001497
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 50 µm
faltenbeutel

Als antistatisches Inlet und Haube für Lagerbehälter und Gitterboxen

  • Langfristig ableitfähige Polyethylenfolie zum Schutz gegen Elektrostatik in industriellen Produktionsstätten
  • Für Kartons, Kleinladungsträger und andere Behälter
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycel-Symbol und LOT-Nr.
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 1010 - 1011 Ohm
  • Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
  • Wiederverwertbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Stärke:
50 µ
Länge innen:
440 mm
Breite innen:
340 mm
Höhe innen:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD, EGB, antistatisch, 8160162, 81601.62, 81.601.62
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,40*
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,40*
€ 177,36*
9 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,55*
€ 196,07*
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,36*
€ 211,0584
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 171,03*
€ 203,5257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,36*
€ 188,4484
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 129,13*
€ 153,6647
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 127,69*
€ 151,9511
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,54*
€ 150,5826
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 126,40*
€ 150,416
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.