Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 700x300x300mm, Qualität 2.30BC, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 700 x 300 x 300 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 700 x 300 x 300 mm, Qual. 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     776-FK0444
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012058
EAN/GTIN:
     4056705120587
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste >Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
300 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2.30bc
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,48
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 5020.58, höhenrillung, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012058, 502058
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30331*
€ 4,50331*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 4,62*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 41,08*
5 Tage
208
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,56*
€ 42,29*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,96*
€ 47,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,08*
€ 48,8852
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,96*
€ 45,1724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,77*
€ 36,6163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 78 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.