| |
|
| Artikel-Nr.: 776-EP0007 Herst.-Nr.: 7450029 EAN/GTIN: 4056705101029 |
| |
|
| | |
| Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft - Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall
- Nestbar, aus HDPE-Recyclingmaterial
- Mit Antirutschkante
- Keine Verletzungsgefahr durch Splitter oder Nägel
- Für alle gängigen Stapler und Hubwagen geeignet
- Von allen Seiten befahrbar
- Auch geeignet für Hochregale
- Dynamische Belastbarkeit: 250 kg
- Statische Belastbarkeit: 800 kg
- Eigengewicht: 1,1 kg
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 600 mm | Breite innen: | 400 mm | Traglast: | 250 kg | Farbe: | anthrazit | Gewicht VE in KG: | 0,22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, Leichtpalette, transpak europalette, euro palette, Einwegpaletten, einweg palette, Kunststoff-Palette, Exportgeschäft, Antirutschkante, Exportpalette, Kunststoff, Export, 7450029, 7.450.029, 74.500.29 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,32* | € 9,30* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,54* | € 9,87* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,30* | € 10,68* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,73* | € 90,78* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 58,67* | € 101,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,273* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|