| |
|
| Artikel-Nr.: 776-DT0005 Herst.-Nr.: 6430153 EAN/GTIN: 4056705301535 |
| |
|
| | |
| - Standardqualität für den optimalen Versand von Begleitpapieren
- Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung
- Leichte Anbringung: Versandpapiere einlegen, aufkleben - fertig
- Material: LDPE-Folie 60 µ, transparent
- Silikonpapier 66 g/m²
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 175 mm | Breite innen: | 118 mm | Länge außen: | 118 mm | Breite außen: | 175 mm | Material: | LDPE Folie | Farbe: | transparent/rot | DIN: | C6 | Stärke: | 60 µ | Gewicht VE in KG: | 2,94 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: begleittasche lieferschein c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, 6430153, 6.430.153, 64.301.53, warenbegleitpapiertaschen, warenbegleittasche, Huckepacktasche, Begleitpapier-Tasche, Dokumententaschen, Selbstklebetasche, Dokumente, Lieferscheinmappe, Begleitpapier, Dokutasche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03586* | € 0,04836* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0243* | € 0,0497* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,85* | € 41,55* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,38* | € 42,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,39* | € 42,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|