Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig, 400x300x220mm,B4, Qualtität 2.3EB, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 400 x 300 x 220 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 400 x 300 x 220 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     776-AU0010
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5016022
EAN/GTIN:
     4056705160224
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Schnelles, rationelles Verpacken durch utomatikboden
  • Für Güter bis 30 kg
  • Sehr stabiler Wellpappkarton in 2-welligerQualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
  • Keine Bodenverklebung notwendig
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
220 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
2,3
Pappe:
2-wellig
Traglast:
30 kg
FEFCO Typ:
711
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,4
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, faltkarton 2 wellig bis 30kg, wellpappe faltkartons, faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackung, Wellpappe, 5016022, 506022, 5060.22, Fefco 0711, fefco0711, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Wellpapp, 2-wellig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92475*
€ 2,56475*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,65*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 47,16*
5 Tage
338
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,28*
€ 47,68*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 35,72*
€ 55,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,73*
€ 53,2287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Packung
ab 13,5 Packungen
€ 37,93*
€ 45,1367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,65*
€ 42,4235
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 33,57*
€ 39,9483
pro Packung
ab 40,5 Packungen
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.