Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler Baureihe 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-278634
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     278634
EAN/GTIN:
     4251401407462
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler 1400Abmessungen: H x B x T = 78 x 290 x 65 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,33Gewicht: ca. 2 kg Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 seitlich(Außendurchmesser der Leitung 7-14 mm)Ausgang: 3 CEE-Einbausteckdosen 3 x 16 A/230 Vgerade Ausführung, ohne AbsicherungAusführung: Verteiler mit Befestigungsbohrungenauf der Rückseite (d=5,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: gifas vollgummi wandverteiler, wandgehäuse, gifas wandverteiler, Gummi, Verteiler, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.