Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobile Verteiler 7900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-209455
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     209455
EAN/GTIN:
     4251401409558
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
gifas electric cee stromverteiler
cee stromverteiler
GIFAS-Vollgummi-Verteiler 7900Eingang:3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 16 qmm mit CEE-Stecker 5 x 63 A/400 VAusgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 63 A/400 V ohne Absicherung1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 32 V2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 16 A/400 V abgesichert über Neozed-Sicherungen 16 A6 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 6 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schalter 63/0,03 A, 4polig für alle CEE-Ausgänge1 FI-Schalter 40/0,03 A, 4polig für alle SchutzkontaktsteckdosenAusführung:- Verteiler montiert an ein verzinktes Fahrgestell- Schutzorgane hinter 2 Transparentschutzklappen angeordnet Abmessungen: H x B x T = 977 x 450 x 447 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,4Gewicht: ca. 55 kg
Weitere Suchbegriffe: Mobil, Verteiler, Gummi, Trafo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.977,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.