Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonbonspender, standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Bonbonspender, standard-grün
Artikelbild Bonbonspender, standard-grün
Detailansicht Bonbonspender, standard-grün
Bonbonspender, standard-grün
Imagebild Bonbonspender, standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-09051005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     09051005-00000
EAN/GTIN:
     4024869835548
Suchbegriffe:
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Bonboniere
Bonbonnière
Egal ob Bonbons, Kaugummis oder andere Leckereien: Mit diesem Bonbonspender kommen Naschkatzen voll auf ihre Kosten. Der abnehmbare Deckel sorgt für leichtes Befüllen. Die Ausgabeöffnung mit einem Durchmesser von 2 cm lässt sich kinderleicht bedienen. Für einen sicheren Stand sorgt der Sockel mit einem Durchmesser von 11 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
222 mm
Durchmesser:
110 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,183 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Glas, Vorratsglas, bonbon glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.301,63*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 4,76721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.244,20*
€ 18.140,598
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 14.624,52*
€ 17.403,1788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14.489,40*
€ 17.242,386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14.320,08*
€ 17.040,8952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14.301,63*
€ 17.018,9397
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
09051003-00000
ab € 2.392,56*
Ähnlich
elasto
09051004-00000
ab € 14.301,63*
Ähnlich
elasto
09051006-00000
ab € 2.404,00*
Ähnlich
elasto
09051001-00000
ab € 2.393,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.