Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofahne "Scarf" Deutschland, Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Autofahne "Scarf" Deutschland, Deutschland-Farben
Artikelbild Autofahne "Scarf" Deutschland, Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-08015022-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     08015022-00000
EAN/GTIN:
     4024869954003
Suchbegriffe:
Autofahne
Autoflagge
Fleeceschal
Schal
Die noble Autofahne. Langer Schal aus doppellagigem Satin-Polyester- Gemisch in Deutschlandfarben mit weißen Fransen am Ende. Inkl. hochwertiger, weißer Kunststoffhalterung zum Einklemmen in das Autofenster.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Textil/Satin
Gewicht:
0,105 kg
Weitere Suchbegriffe: Winterschal, fleeceschal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.