Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufblasbarer Fußballsessel "Big", weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Aufblasbarer Fußballsessel "Big", weiß/schwarz
Artikelbild Aufblasbarer Fußballsessel "Big", weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-07593400-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07593400-00000
EAN/GTIN:
     4024869616284
Suchbegriffe:
Fußballsessel
fußballsessel
Pfiffig und bequem. Große, aufblasbare Sitzgelegenheit in Optik eines Fußballs mit zwei praktischen Mulden für Getränke.
Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Breite:
920 mm
Höhe:
980 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß/schwarz
Material:
Kunststoff/PVC 6P
Gewicht:
1,214 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.