Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufblasbarer Fußballsessel "Coach", schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Aufblasbarer Fußballsessel "Coach", schwarz/weiß
Artikelbild Aufblasbarer Fußballsessel "Coach", schwarz/weiß
Imagebild Aufblasbarer Fußballsessel "Coach", schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-07437000-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     07437000-00002
EAN/GTIN:
     4024869936269
Suchbegriffe:
Fußballsessel
fußballsessel
Pfiffig und bequem. Aufblasbare Sitzgelegenheit in Optik eines Fußballs mit zwei praktischen Mulden für Getränke.
Weitere Informationen:
Länge:
1070 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
980 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/PVC 10P
Gewicht:
0,829 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.